Suporte de torneamento 8/07

N.º do artigo: 261317 8/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 8 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVVCN 0808K07
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 4 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 15 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 27
Ângulo de ajuste κ 72,5 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261317 8/07
EAN/GTIN 4045197948403
Número do fabricante 261317 8/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta