Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/16mm

N.º do artigo: 261317 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVVCN 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1604..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 12,5 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 38 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 8
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 72,5 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261317 25/16
EAN/GTIN 4045197653949
Número do fabricante 261317 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta