{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 12 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SVVCN 1212M07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 6 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 18 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 27 | |
Ângulo de ajuste κ | 72,5 grau | |
Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261317 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948373 | |
Número do fabricante | 261317 12/07 |