Suporte de torneamento 12/11

N.º do artigo: 261315 12/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SVACR/L 1212M11
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 26 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269021 1
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261315 12/11
EAN/GTIN 4045197798145
Número do fabricante 261315 12/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta