Suporte de torneamento 12/16

N.º do artigo: 261314 12/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVACR/L 1212M16
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1604..
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269021 2
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261314 12/16
EAN/GTIN 4045197798107
Número do fabricante 261314 12/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta