Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm

N.º do artigo: 261313 20/16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVJCR/L 2020K16
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 29,5 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 8
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261313 20/16
EAN/GTIN 4045197653888
Número do fabricante 261313 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta