Suporte de torneamento 25/11

N.º do artigo: 261309 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVHCR/L 2525M11
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 22,9 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261309 25/11
EAN/GTIN 4062406396848
Número do fabricante 261309 25/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta