VBMT 110304 CA125P

N.º do artigo: 261174 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,00 € / Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 110304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas HQ
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261174 CA125P
EAN/GTIN 4960664016662

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta