VBMT 160408 HB7020

N.º do artigo: 261154 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
414 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261154 HB7020
EAN/GTIN 4045197710802
Número do fabricante 261154 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VBMT 160408  HB7020

VBMT 160408 HB7020

sob pedido
Em stock
414 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
830 peças em stock
a partir de 1  Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Óleo de corte MD HM MD
Tipo HB7020 HB7140-1 HB7130-2
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta