VBMT 160402 HB7130-2

N.º do artigo: 261150 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
674 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VBMT 160402
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261150 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406769239
Número do fabricante 261150 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta