{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | SVJCR/L 2020H16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3 | |
Calço | 259033 5 | |
Parafuso para calço | 269013 7 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 261137 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122654 | |
Número do fabricante | 261137 20/16 |