Barra de mandrilar em aço 16/11

N.º do artigo: 261133 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16Q SVUBR/L11
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 21 mm
Desvio central L3 11 mm
Altura de fixação L2 15,5 mm
Comprimento da cabeça L1 16,5 mm
Comprimento total L 180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261133 16/11
EAN/GTIN 4045197878069
Número do fabricante 261133 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta