{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A25R SVQBR/L16 | |
Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm | |
Altura de fixação L2 | 23 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 261130 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653659 | |
Número do fabricante | 261130 25/16 |