Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 25/16

N.º do artigo: 261123 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior
Código ISO do suporte SVJBR/L 2525X16
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1604..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 110 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269023 3
Calço 259033 5
Parafuso para calço 269013 7
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261123 25/16
EAN/GTIN 4067263122586
Número do fabricante 261123 25/16

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta