{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | E16R SVUBR/L 11 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1103.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 21 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm | |
Altura de fixação L2 | 15 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 16,5 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 261119 16/11 | |
EAN/GTIN | 4062406099831 | |
Número do fabricante | 261119 16/11 |