Versão:
Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²
Detalles
Bucle de martillo lateral
Bolsillo de identificación extraíble
Cintura ajustable
Amplios tirantes con elástico resistente y hebilla de liberación rápida
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
puntadas de aguja
Botones metálicos
Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo de pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo interior con cremallera
Bolsillos interiores angulares
Refuerzo
Bolsillo trasero reforzado con CORDURA®, Bolsillo para metro y bolsillo para rodillas reforzados con CORDURA®.
Descrição:
- Un mono clásico con un ajuste cómodo que podrás disfrutar durante mucho tiempo
- Estos monos tienen una doble capa de sarga de algodón 100%, que absorbe la pintura en el tejido y te mantiene seco y abrigado
- Los pantalones mantienen las salpicaduras de pintura alejadas de tu piel
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032