Suporte de aperto rotativo SVJBL 93°, para pastilhas de corte reversíveis VB.., esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/11mm

N.º do artigo: 261109 12/11
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SVJBR/L 1212F11
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1103..
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 21,5 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261109 12/11
EAN/GTIN 4045197929112
Número do fabricante 261109 12/11