{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | SVJBR/L 2020X11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1103.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 99 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 261102 20/11 | |
Número do fabricante | 261102 20/11 |