TCMT 110204 HBT130

N.º do artigo: 261012 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min
Revestimento TiCN
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261012 HBT130
EAN/GTIN 4062406257507
Número do fabricante 261012 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TCMT 110204  HBT130

TCMT 110204 HBT130

sob pedido
Em stock
228 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
822 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
6,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
5,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,16 €
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,47 €
7,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 3 3 3 3 3 3 3 3
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Condição de corte ligeramente interrumpido continuo continuo ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Tipo HBT130 HB7120-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Quebra-aparas MM VM VM VM VM MM VM VM
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta