TC.T 16T304 HB7140-2

N.º do artigo: 260986 HB7140-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,47 € / Peça
sob pedido
Em stock
654 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 16T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260986 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329671
Número do fabricante 260986 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TC.T 16T304  HB7140-2

TC.T 16T304 HB7140-2

sob pedido
Em stock
654 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
420 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
893 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 584 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Óleo de corte HM MD MD HM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HB7140-2 HB7035-1 HB7035-1 HB7140-2
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M P P M
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 60 m/min - 200 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta