{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 16T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260986 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874702 | |
Número do fabricante | 260986 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
TC.T 16T304 HB7035-1
sob pedido
Em stock
833 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
699 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
654 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 584 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Óleo de corte | MD | MD | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7035-1 | HB7035-1 | HB7140-2 | HB7140-2 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min |