{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 16T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260956 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818720 | |
Número do fabricante | 260956 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Tipo: HB7120-1
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
745 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
751 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Condição de corte | contínuo | contínuo | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M | M | M | M | M | M |