{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7415 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 70 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260950 HB7415 | |
Número do fabricante | 260950 HB7415 |