TCMT 110202 HB7120-1

N.º do artigo: 260950 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
205 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte continuo
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260950 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818591
Número do fabricante 260950 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TCMT 110202  HB7120-1

TCMT 110202 HB7120-1

sob pedido
Em stock
205 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 3 3 3 3 3
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado Acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Óleo de corte MD MD MD MD MD
Condição de corte continuo continuo continuo continuo continuo
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,03 mm/U - 0,25 mm/U 0,05 mm/U - 0,23 mm/U 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta