Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn 16/11

N.º do artigo: 260933 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master
⌀ haste Ds 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A16Q STFCR/L11
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 1102..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 18 mm
Desvio central L3 9,2 mm
Altura de fixação L2 15 mm
Comprimento da cabeça L1 31 mm
Comprimento total L 180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260933 16/11
EAN/GTIN 4062406711047
Número do fabricante 260933 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta