{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A12M STLCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 14 mm | |
Desvio central L3 | 7,2 mm | |
Altura de fixação L2 | 11 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269022 4 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260931 12/11 | |
Número do fabricante | THC11827 |