Barra de mandrilar HSS 20/11

N.º do artigo: 260923 20/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 20 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH20R STFCR/L11
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 1102..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 23 mm
Desvio central L3 13 mm
Altura de fixação L2 18 mm
Comprimento da cabeça L1 32 mm
Comprimento total L 200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260923 20/11
EAN/GTIN 4045197653505
Número do fabricante 260923 20/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta