Bomba de agua 1500 l/h, 1/2 pulgada, 3 m, 18 m, 10 segundos

N.º do artigo: 2609200250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
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
Número do artigo 2609200250
EAN/GTIN 3165140085205
Número do fabricante 2609200250
Número L L00590 2293

Descrição

Descripción:

  • La bomba de agua con carcasa de plástico resistente a los golpes es práctica y universalmente adecuada para el bombeo
  • La bomba autocebante y autorrefrigerante tiene una capacidad de bombeo máxima de 1,500 - 2. 500 l/h, La bomba se acciona a través del portabrocas de la taladradora
  • La bomba es compatible con taladradoras con una potencia nominal mínima de 450 W e interruptores diferenciales
  • Antes de su uso, debe leerse el manual de usuario de la taladradora y las instrucciones de seguridad
  • . deben leerse las instrucciones de seguridad antes de su uso
  • No deben bombearse líquidos inflamables con esta bomba
  • Las bombas de agua 2 609 200 251 y 2 609 200 252 están diseñadas para su uso con el soporte de la bomba de agua 2 609 200 253

Característica:

  • (versión) Llave RTB: La bomba autocebante y autorrefrigerante tiene una capacidad de bombeo máxima de 1500 - 2500 l/h y se acciona a través del portabrocas del taladro.
  • Dimensión de anchura: 60 mm
  • Dimensión altura: 60 mm
  • Dimensión longitud: 125 mm
  • Altura de aspiración máx. m: 3
  • Peso bruto: 0,08 kg
  • Altura de impulsión m: 18
  • Caudal l/h: 1500
  • Descripción del rendimiento: Práctica bomba universal
  • Peso neto: 0,08 kg
  • Conexión de manguera pulgadas: 1/2
  • Específico RTB1: Compatible con taladradoras con una potencia nominal mínima de 450 W e interruptores diferenciales
  • Específico RTB2: Antes de utilizar el taladro deben leerse el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad. No deben manipularse líquidos inflamables con esta bomba.
  • Específico RTB3: Las bombas de agua 2 609 200 251 y 2 609 200 252 están diseñadas para su uso con el soporte para bombas de agua 2 609 200 253
  • Funcionamiento en seco máx. seg: 10
  • Volumen: 0,45 dm3
  • Ventaja HL (corto): Práctica bomba universal con carcasa de plástico resistente a los golpes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta