Grapa plana de alambre tipo 52, 12,3 x 1,25 x 10 mm, UE 1000

N.º do artigo: 2609200206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pinza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2609200206
EAN/GTIN 3165140084062
Número do fabricante 2609200206

Descrição

Descripción:

  • Las grapas de alambre plano, tipo 52, son adecuadas para las grapadoras Black+Decker
  • Son ideales para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con muchos materiales, como cartón fino, láminas, etiquetas, papeles
  • Con un lomo estrecho para que se presionen bien en el material
  • Ajuste firme y lomo discreto.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas planas de alambre, tipo 52, son adecuadas para las grapadoras Black+Decker
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 12.3
  • Peso bruto: 0,143 kg
  • Espesor (D) mm: 1.25
  • Longitud (L) mm: 10
  • Descripción del rendimiento: Fijación de materiales finos
  • Peso neto: 0,143 kg
  • Específico RTB1: Ideal para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con una amplia gama de materiales
  • Específico RTB2: Adecuada, por ejemplo, para cartón fino, láminas, etiquetas y papel
  • Específico RTB3: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Volumen: 0,24 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta