{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | E10K STFCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 12 mm | |
Desvio central L3 | 6 mm | |
Altura de fixação L2 | 9,6 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 16 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260919 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653390 | |
Número do fabricante | 260919 10/11 |