Suporte de torneamento 25/16

N.º do artigo: 260906 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte STGCR/L 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 16T3..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 23 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 7
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260906 25/16
EAN/GTIN 4045197713278
Número do fabricante 260906 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta