Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/16mm

N.º do artigo: 260906 16/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte STGCR/L 1616H16
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 16T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 7
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260906 16/16
EAN/GTIN 4045197713254
Número do fabricante 260906 16/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta