25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW 30 mm L.110 mm

N.º do artigo: 26090030
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 26090030
EAN/GTIN 4018754016501
Número do fabricante 26090030
Número L L60010 4146

Descrição

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
  • Para destornilladores eléctricos
  • Modelo largo
  • Con diámetro reducido
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 46 mm
  • d2: 54 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
  • t: 79,5 mm
  • Peso: 1047 g
  • Anchura entre planos [mm]: 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta