Cuchilla recta hasta 1,0 mm, para cizalla de corte longitudinal GSZ 160 Professional de Bosch

N.º do artigo: 2608635407
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
Número do artigo 2608635407
EAN/GTIN 3165140229906
Número do fabricante 2608635407

Descrição

Descripción:

  • El juego de cizallas de corte longitudinal de 6 piezas
  • es un juego de cuchillas de repuesto para las cizallas de corte longitudinal de Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El juego de cizallas de 6 piezas es un juego de cuchillas de recambio para las cizallas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 7 mm
  • Dimensión longitud: 135 mm
  • Peso bruto: 0,035 kg
  • Descripción del rendimiento: Juego de cuchillas de recambio
  • Peso neto: 0,035 kg
  • Específico RTB1: Consta de dos cuchillas y cuatro tornillos
  • Volumen: 0,08 dm3
  • Ventaja HL (corto): Juego de cuchillas de recambio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta