Disco de lija blando, 115 mm, para PEX 115

N.º do artigo: 2608601066
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608601066
EAN/GTIN 3165140079174
Número do fabricante 2608601066

Descrição

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuado para: PEX 11; PEX 115.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 115 mm
  • Dimensión altura: 13 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Tipo: weich
  • Peso bruto: 0,09 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Cierre: ja
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,09 kg
  • Volumen: 0,209 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta