Plato soporte estándar, M14, 115 mm

N.º do artigo: 2608601005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608601005
EAN/GTIN 3165140031202
Número do fabricante 2608601005

Descrição

Descripción:

  • El plato de apoyo M14 soft es ideal para trabajos de lijado fino (tamaño de grano P60 y más fino)
  • Su superficie plana está optimizada para trabajos de lijado fino
  • El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de lijado
  • El plato de apoyo de plástico resistente al calor es altamente resistente a la temperatura y a la rotura.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Superficie plana optimizada para trabajos de lijado fino
  • Dimensión de anchura: 112 mm
  • Dimensión altura: 21 mm
  • Dimensión longitud: 160 mm
  • Peso bruto: 0,105 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 13300
  • Diámetro mm: 115
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • Peso neto: 0,095 kg
  • Específico RTB1: El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de desbaste
  • Volumen: 0,376 dm3
  • Ventaja HL (corto): Ideal para trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta