Portapinzas sin tuerca de sujeción, 6 mm, para amoladoras rectas Bosch

N.º do artigo: 2608570137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
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
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608570137
EAN/GTIN 3165140620048
Número do fabricante 2608570137
Número L L00590 2066

Descrição

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Se adapta a: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.
    • La pinza sujeta la fresa y es compatible con: GKF 600 Professional de Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Peso bruto: 0,009 kg
  • Diámetro mm: 6
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,009 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,084 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta