Portapinzas, 12 mm, 27 mm

N.º do artigo: 2608570113
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
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608570113
EAN/GTIN 3165140062794
Número do fabricante 2608570113

Descrição

Descripción:

  • El portabrocas de pinza sujeta fresas
  • Utilice siempre un portabrocas de pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el funcionamiento
  • Se adapta a: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 27 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Peso bruto: 0,058 kg
  • Diámetro mm: 12.00
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,055 kg
  • Anchura entre planos mm: 27
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,263 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta