Mandril de pinza sin tuerca de sujeción, 8 mm, para fresadora Bosch

N.º do artigo: 2608570049
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
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
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608570049
EAN/GTIN 3165140006705
Número do fabricante 2608570049
Número L L00590 2239

Descrição

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Adecuada para: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 60 mm
  • Dimensión altura: 14 mm
  • Dimensión longitud: 125 mm
  • Peso bruto: 0,005 kg
  • Diámetro mm: 8
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,005 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,105 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta