Tuerca de cierre rápido con soporte, M14

N.º do artigo: 2608000684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
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
Número do artigo 2608000684
EAN/GTIN 3165140949316
Número do fabricante 2608000684
Número L L00590 2197

Descrição

Descripción:

  • La tuerca de apriete rápido M14 es una tuerca de apriete rápido para sujetar y soltar accesorios de amoladoras angulares, discos de corte y desbaste de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas.Al centrar, el disco debe estar alineado en la brida de soporte y no en la tuerca.Adecuado para: GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm) Professional.
  • Filtro de polvo

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Apto para discos de corte y lijado
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,075 kg
  • Descripción del rendimiento: Sujeción y liberación rápidas
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Específico RTB1: Al centrar, la arandela debe estar alineada con la brida de soporte y no con la tuerca
  • Específico RTB2: Se puede utilizar con AdvancedGrind 18, GWS 18V-10 C, GWS 18V-10 SC
  • Volumen: 0,105 dm3
  • Ventaja HL (corto): Montaje y desmontaje rápido y sencillo de los discos de amoladora angular
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta