Protector de lijado para GWS 9-115 P, GWS 9-115 S Professional, 115 mm

N.º do artigo: 2608000677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608000677
EAN/GTIN 3165140942409
Número do fabricante 2608000677
Número L L00590 2157

Descrição

Descripción:

  • El capó protector sin placa de cubierta está diseñado para trabajos de lijado en general
  • Codificado para permanecer seguro en su lugar
  • El capó está fabricado de acuerdo con la norma EN/CE 60745
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • Se adapta a: GWS 9-115 P
  • GWS 9-115 S
  • GWS 18V-7 (115 mm)
  • GWS 180-LI Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Codificado para permanecer seguro en su sitio
  • Dimensión de anchura: 103 mm
  • Dimensión altura: 53 mm
  • Dimensión longitud: 138 mm
  • Peso bruto: 0,184 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Descripción del rendimiento: Rectificado
  • Peso neto: 0,155 kg
  • Específico RTB1: Fabricado según EN/EC 60745
  • Específico RTB2: Compatible con amoladoras angulares
  • Volumen: 0,753 dm3
  • Ventaja HL (corto): Rectificado, sin cubierta
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta