Mangueras con adaptador para herramientas eléctricas y cierre de bayoneta. Para aspiradoras

N.º do artigo: 2608000565
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608000565
EAN/GTIN 3165140713634
Número do fabricante 2608000565
Número L L00590 2102

Descrição

Descripción:

  • La manguera aspiradora es un accesorio para aspiradoras Bosch
  • Adecuado para: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Con cierre de bayoneta
  • Dimensión de anchura: 500 mm
  • Dimensión altura: 80 mm
  • Dimensión longitud: 610 mm
  • Peso bruto: 1,24 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Longitud [m]: 5.00
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Anchura nominal [mm]: 35
  • Peso neto: 1,22 kg
  • Específico RTB1: Se suministra con un adaptador para herramientas eléctricas
  • Volumen: 24,4 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo con cierre de bayoneta y adaptador para herramientas eléctricas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta