Placa base, redonda, para GKF 600

N.º do artigo: 2608000333
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
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
Tipo de produto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608000333
EAN/GTIN 3165140431811
Número do fabricante 2608000333

Descrição

Descripción:

  • La placa base redonda convierte la GKF 600 de fresadora de cantos a fresadora estándar.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 175 mm
  • Dimensión altura: 12 mm
  • Dimensión longitud: 225 mm
  • Peso bruto: 0,175 kg
  • Descripción del rendimiento: Fresadora GKF 600 de serie
  • Peso neto: 0,174 kg
  • Volumen: 0,473 dm3
  • Ventaja HL (corto): Convierte la GKF 600 en una fresadora estándar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta