S 41 Afilador de brocas

N.º do artigo: 2607990050
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607990050
EAN/GTIN 3165140070249
Número do fabricante 2607990050
Número L L00620 57

Descrição

Descripción:

  • La afiladora de brocas S41 permite afilar brocas con precisión Es adecuada para brocas con un diámetro de cuello de husillo de 43 mm y una velocidad óptima de entre 2.000 y 3.000 min-1
  • Es adecuada para brocas con diámetros de entre 2,5 y 10 mm y un ángulo de punta de 118 grados.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para taladradoras con un diámetro de cuello de husillo de 43 mm y una velocidad óptima entre 2000 y 3000 rpm
  • Dimensión de anchura: 172 mm
  • Dimensión altura: 110 mm
  • Dimensión longitud: 110 mm
  • Peso bruto: 0,615 kg
  • Descripción del rendimiento: Afilador de brocas S41
  • Peso neto: 0,595 kg
  • Específico RTB1: Adecuado para brocas con un diámetro de entre 2,5 y 10 mm y una punta de broca transversal de 118 grados
  • Volumen: 2,081 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para afilar brocas con precisión

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta