Adaptador para cestas agitadoras, longitud: 60 mm, con rosca interior M 14

N.º do artigo: 2607990018
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
Número do artigo 2607990018
EAN/GTIN 3165140078801
Número do fabricante 2607990018

Descrição

Descripción:

  • El adaptador para cuencos mezcladores con rosca UN2A de 5/8 pulgadas-16 permite su uso en máquinas con rosca M14.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 50 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,1 kg
  • Longitud [mm]: 60
  • Descripción del rendimiento: Adaptador para máquinas con rosca M14
  • Peso neto: 0,1 kg
  • Diámetro del vástago/rosca mm: Rosca interior de M14 a M14
  • Volumen: 0,173 dm3
  • Ventaja HL (corto): Adaptador para máquinas con rosca M14

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta