{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260762 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699749 | |
Número do fabricante | 260762 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
SC.T 09T304 HB7020
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
654 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
891 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | MD | MD | HM | HM |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |