{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260748 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750275 | |
Número do fabricante | 260748 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120404 HB7130-2
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
649 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
780 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Aplicação principal | M | M | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |