SCMT 09T308 HB7140-2

N.º do artigo: 260744 HB7140-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,90 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,26 € / Peça
sob pedido
Em stock
420 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SCMT 09T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 230 m/min
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260744 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315834
Número do fabricante 260744 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta