Batería GBA 18V 4.0Ah ProCore

N.º do artigo: 2607337320
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607337320
EAN/GTIN 4059952586021
Número do fabricante 2607337320
Número L L00590 2216

Descrição

Descrição:

  • El paquete de baterías deslizantes de iones de litio ECP (con protección electrónica de celdas) y LZA (indicador de estado de carga) proporciona una potencia de batería sin memoria ni efecto de batería perezosa
  • ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
  • Esto reduce automáticamente la potencia de salida en el dispositivo en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda
  • El LTA informa al usuario de cuánta energía hay disponible mostrando el estado de carga
  • La batería también tiene una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad de la batería, el nivel de la batería sigue siendo del 96% de la capacidad nominal.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 93 mm
  • Dimensión altura: 74 mm
  • Dimensión longitud: 137 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 4.0
  • Peso bruto: 0,671 kg
  • Peso neto: 0,671 kg
  • Volumen: 0,943 dm3
  • Tecnología celular: Li-Ion

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta