Batería GBA 18 V 8,0 Ah ProCore

N.º do artigo: 2607337306
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607337306
EAN/GTIN 3165140987608
Número do fabricante 2607337306
Número L L00590 2323

Descrição

Descripción:

  • El paquete de baterías de iones de litio deslizables con CLI (indicador de nivel de carga) proporciona energía de la batería sin memoria ni efecto de batería perezosa
  • El CLI informa al usuario de cuánta energía hay disponible mostrando el nivel de carga
  • La batería también tiene una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad de la batería, el nivel de la batería sigue siendo del 96% de la capacidad nominal.
  • La batería de iones de litio con CLI (indicador de nivel de carga) proporciona energía de la batería sin memoria ni efecto de batería perezosa.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 86 mm
  • Dimensión altura: 119 mm
  • Dimensión longitud: 126 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 8.0
  • Peso bruto: 1,105 kg
  • Peso neto: 1,105 kg
  • Volumen: 1,289 dm3
  • Tecnología celular: Li-Ion

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta